RM-SET8.000H6T-B-C16S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: L24220 74
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 74
EAN / GTIN 7291075222531
Codice del produttore 4445246

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 1.0, Overall Length (OAL) 123.5 mm, Lunghezza utile (LU) 75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 1.0
  • Overall Length (OAL) 123.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 75 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello