RM-BN5-12.000-H7LB IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: L24220 65
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 65
EAN / GTIN 7291075187717
Codice del produttore 5140226

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.5 mm, Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 9.5 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Angolo d elica (FHA) 20 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello