RM-SEI-3A-06 IC507 Inserti monolaterali per alesatura, per un'elevata finitura a parametri di taglio bassi.

Codice art.: L24220 52
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Serie INDEXH-REAM

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 52
EAN / GTIN 7291075219685
Codice del produttore 5140210

Descrizione

Descrizione:

Alesatori ad Inserti, Angolo 6 Degrees, Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Spessore inserto (S) 2 mm, Larghezza inserto (W1) 4.4 mm

Proprietà:

  • Angolo 6 Degrees
  • Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Spessore inserto (S) 2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4.4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello