RM-BN8-25.000-H7LB IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: L24220 42
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24220 42
    EAN / GTIN 7291075187700
    Codice del produttore 5140170

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Flute Count (NOF) 8

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm
    • Flute Count (NOF) 8
    • Angolo d elica (FHA) 20 Degrees
    • Insert Seat Size Code (SSC) BN8

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello