RM-SEI-3B-12 IC907 Inserti di alesatura per appliczioni generali con elevate velocità di taglio

Codice art.: L24220 31
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie INDEXH-REAM

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 31
EAN / GTIN 7291075219739
Codice del produttore 5100062

Descrizione

Descrizione:

Alesatori ad Inserti, Angolo 12 Degrees, Lunghezza tagliente (L) 17 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Spessore inserto (S) 2 mm, Larghezza inserto (W1) 4.4 mm

Proprietà:

  • Angolo 12 Degrees
  • Lunghezza tagliente (L) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Spessore inserto (S) 2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4.4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello