RM-BN9-29.000-H7LB IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: L24220 217
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 217
EAN / GTIN 7291075187786
Codice del produttore 5140358

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 29 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Flute Count (NOF) 8

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 29 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Angolo d elica (FHA) 20 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN9

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello