RM-BN8-23.000-H7SA IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche dritte per alesatura ad elevate velocità, per lavorazioni di fori ciechi

Codice art.: L24220 203
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24220 203
    EAN / GTIN 7291075187199
    Codice del produttore 5140165

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 23 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Flute Count (NOF) 8

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC) 23 mm
    • Cutting Direction (HAND) Straight
    • Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm
    • Flute Count (NOF) 8
    • Angolo d elica (FHA) 0.5 Degrees
    • Insert Seat Size Code (SSC) BN8

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello