RM-BN6-16.000-H7SA IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche dritte per alesatura ad elevate velocità, per lavorazioni di fori ciechi

Codice art.: L24220 188
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 188
EAN / GTIN 7291075187106
Codice del produttore 5140060

Descrizione

Opis:

Reaming Shell/Head Inserts, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Cutting Edge Length (L) 9.5 mm, Flute Count (NOF) 6

Oznaka:

  • Cutting Diameter (DC) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Straight
  • Cutting Edge Length (L) 9.5 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Flute Helix Angle (FHA) 0.5 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN6

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello