RM-BN8-25.000-H7LB IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: L24220 181
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 181
EAN / GTIN 7291075187489
Codice del produttore 5100055

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Flute Count (NOF) 8

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Angolo d elica (FHA) 20 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN8

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello