RM-BN8-21.000-H7SA IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche dritte per alesatura ad elevate velocità, per lavorazioni di fori ciechi

Codice art.: L24220 180
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 180
EAN / GTIN 7291075187014
Codice del produttore 5100048

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 21 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Flute Count (NOF) 8

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Straight
  • Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Angolo d elica (FHA) 0.5 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN8

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello