RM-BN6-14.000-H7LB IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: L24220 179
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 179
EAN / GTIN 7291075187434
Codice del produttore 5100039

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 14 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.5 mm, Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 9.5 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Angolo d elica (FHA) 20 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN6

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello