RM-BN7-19.000-H7SA IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche dritte per alesatura ad elevate velocità, per lavorazioni di fori ciechi

Codice art.: L24220 177
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 177
EAN / GTIN 7291075186932
Codice del produttore 5100028

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 19 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.7 mm, Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Cutting Direction (HAND) Straight
  • Lunghezza tagliente (L) 10.7 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Angolo d elica (FHA) 0.5 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN7

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello