RM-BN5-0.5000-H7LB IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: L24220 161
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 161
EAN / GTIN 7291075199987
Codice del produttore 5140349

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura ,Diametro della fresa (DC) 1/2″ ,Lunghezza tagliente (L) 0.374″ ,Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L): 0.374″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Angolo d'elica (FHA): 20 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC): BN5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello