RM-BN6-0.6250-H7LB IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: L24220 157
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24220 157
    EAN / GTIN 7291075199963
    Codice del produttore 5140149

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Alesatura ,Diametro della fresa (DC) 5/8″ ,Lunghezza tagliente (L) 0.374″ ,Flute Count (NOF) 6

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC): 5/8″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Lunghezza tagliente (L): 0.374″
    • Flute Count (NOF): 6
    • Angolo d'elica (FHA): 20 Degrees
    • Insert Seat Size Code (SSC): BN6

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello