RM-BN7-0.7500-H7LB IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: L24220 154
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 154
EAN / GTIN 7291075199949
Codice del produttore 5140144

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Lunghezza tagliente (L) 0.421″ ,Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L): 0.421″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Angolo d'elica (FHA): 20 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC): BN7

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello