RM-BN8-1.0000-H7LB IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: L24220 152
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24220 152
    EAN / GTIN 7291075199925
    Codice del produttore 5100056

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Alesatura ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Lunghezza tagliente (L) 0.508″ ,Flute Count (NOF) 8

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC): 1″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Lunghezza tagliente (L): 0.508″
    • Flute Count (NOF): 8
    • Angolo d'elica (FHA): 20 Degrees
    • Insert Seat Size Code (SSC): BN8

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello