RM-SET30.000H6B-B-C25S Alesatori a lama singola, per fori ciechi

Codice art.: L24220 129
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 129
EAN / GTIN 7291075223002
Codice del produttore 4445293

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 30 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 4.0, Overall Length (OAL) 221 mm, Lunghezza utile (LU) 160 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 4.0
  • Overall Length (OAL) 221 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 160 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello