RM-SET21.000H6B-B-C25S Alesatori a lama singola, per fori ciechi

Codice art.: L24220 114
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 114
EAN / GTIN 7291075222913
Codice del produttore 4445284

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 21 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Overall Length (OAL) 171 mm, Lunghezza utile (LU) 110 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 21 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Overall Length (OAL) 171 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 110 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello