MTECSH 06017C5 0.45ISO IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti.

Codice art.: L24210 72
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 72
EAN / GTIN 7291075221213
Codice del produttore 5605662

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 1.65 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.45 mm, Dimensione del Filetto M2.2, Dimensione Filetto M2.2, Dimensione del Filetto M2.2, Dimensione Filetto M2.2

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1.65 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.45 mm
  • Dimensione del Filetto M2.2
  • Lunghezza utile (LU) 5 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello