MTECB 08076C10 27NPTF IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura NPTF interna ed esterna.

Codice art.: L24210 571
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 571
EAN / GTIN 7291075198096
Codice del produttore 5605087

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 7.6 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Filetti per pollice (TPI) 27 Threads/″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 7.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10.8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Filetti per pollice (TPI) 27 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello