MTECS 03012C5 0.35ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L24210 54
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 54
EAN / GTIN 7291075145984
Codice del produttore 5695187

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Passo del filetto (TP) 0.35 mm, Dimensione del Filetto M1.6, Dimensione Filetto M1.6, Dimensione del Filetto M1.6, Dimensione Filetto M1.6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 39 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.35 mm
  • Dimensione del Filetto M1.6
  • Lunghezza utile (LU) 4.8 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello