MTECB 12118D39 2.0ISO IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura ISO interna, con foro per il refrigerante

Codice art.: L24210 533
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 533
EAN / GTIN 7291075197815
Codice del produttore 5605051

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 11.8 mm, Overall Length (OAL) 105 mm, Passo del filetto (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 11.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 39 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 105 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2 mm
  • Lunghezza utile (LU) 39 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello