MTECS 06033C10 32UNJ IC908 Frese integrali corte di piccolo diametro UNJ per filettatura

Codice art.: L24210 513
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 513
EAN / GTIN 7291075263237
Codice del produttore 5606415

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.3 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.793 mm, Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 3.3 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) NJ60
  • Passo del filetto (TP) 0.793 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 10.5 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello