MTECS 08061C20 1.25MJ IC908 Frese integrali corte e di piccolo diametro tipo J per filettatura

Codice art.: L24210 505
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 505
EAN / GTIN 7291075263190
Codice del produttore 5606411

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 6.1 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 6.1 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Passo del filetto (TP) 1.25 mm
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello