Descrizione:
Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Overall Length (OAL) 101 mm, Dimensione del Filetto =>20, Dimensione Filetto =>20, Dimensione del Filetto =>20, Dimensione Filetto =>20
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 16 mm
- Flute Count (NOF) 5
- Overall Length (OAL) 101 mm
- Passo esterno 1.75-2.5 mm
- Passo interno 2.0-3.0 mm
- Pitch TPI External (TPI Ext) 15-10 Threads/″
- Pitch TPI Internal (TPI Int) 13-8 Threads/″
- Tipo di Stelo Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Dimensione del Filetto =>20
- Lunghezza utile (LU) 50 mm