MTECI 03024C10 0.5ISO IC902 Frese in metallo duro per filettatura ISO

Codice art.: L24210 485
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 485
EAN / GTIN 7291075332049
Codice del produttore 3339416

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 2.37 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Passo del filetto (TP) 0.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2.37 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 39 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.5 mm
  • Lunghezza utile (LU) 10.6 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello