Descrizione:
Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 5 mm, Overall Length (OAL) 57 mm, Passo del filetto (TP) 1.411 mm, Dimensione del Filetto 5/16, Dimensione Filetto 5/16, Dimensione del Filetto 5/16, Dimensione Filetto 5/16, Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
- Diametro della fresa (DC) 5 mm
- Massima profondità di taglio (APMX) 14.8 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
- Overall Length (OAL) 57 mm
- Tipo di Stelo Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Passo del filetto (TP) 1.411 mm
- Dimensione del Filetto 5/16
- Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″