MTEC 1616D27 11.5NPT IC908 Frese integrali a candela per filettatura NPT interna ed esterna.

Codice art.: L24210 376
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 376
EAN / GTIN 7291075168075
Codice del produttore 5603893

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 14.24 mm, Overall Length (OAL) 101 mm, Passo del filetto (TP) 2.209 mm, Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 14.24 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 27.6 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 101 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Passo del filetto (TP) 2.209 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello