MTECI 03024C7 A60 IC902 Frese integrali a profilo parziale a 60° per filettature interne ed esterne

Codice art.: L24210 311
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 311
EAN / GTIN 7291075263343
Codice del produttore 3343631

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 2.4 mm, Overall Length (OAL) 38 mm, Dimensione del Filetto (a), Dimensione Filetto (a), Dimensione del Filetto (a), Dimensione Filetto (a)

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 2.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 38 mm
  • Passo esterno 0.50-0.80 mm
  • Passo interno 0.50-0.80 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 48-32 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 48-32 Threads/″
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Dimensione del Filetto (a)
  • Lunghezza utile (LU) 7.1 mm

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello