MTECD 08065D17 24UN IC908 Frese sinistre in metallo duro per filettature con profilo UN e smussi

Codice art.: L24210 31
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 31
EAN / GTIN 7291075450484
Codice del produttore 5667205

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 6.5 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Dimensione del Filetto 5/16-1/2, Dimensione Filetto 5/16-1/2, Dimensione del Filetto 5/16-1/2, Dimensione Filetto 5/16-1/2, Filetti per pollice (TPI) 24 Threads/″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6.5 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Dimensione del Filetto 5/16-1/2
  • Filetti per pollice (TPI) 24 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 17 mm

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello