MTECS 06019C5 48UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: L24210 298
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 298
EAN / GTIN 7291075193954
Codice del produttore 5604796

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.529 mm, Dimensione del Filetto 3, Dimensione Filetto 3, Dimensione del Filetto 3, Dimensione Filetto 3, Filetti per pollice (TPI) 48 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1.9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.529 mm
  • Dimensione del Filetto 3
  • Filetti per pollice (TPI) 48 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 5.2 mm

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello