MTECSH 0312C87 16UN IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti

Codice art.: L24210 237
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 237
EAN / GTIN 7291075222333
Codice del produttore 5605736

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.264″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Dimensione del Filetto 3/8 ,Dimensione Filetto 3/8 ,Dimensione del Filetto 3/8 ,Dimensione Filetto 3/8 ,Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Diametro della fresa (DC): 0.264″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Dimensione del Filetto: 3/8
  • Filetti per pollice (TPI): 16 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU): 0.87″

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello