MTEC 0375C10 12UN IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura UN interna.

Codice art.: L24210 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 180
EAN / GTIN 7291075167955
Codice del produttore 5603925

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 3/8″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Dimensione del Filetto 9/16 ,Dimensione Filetto 9/16 ,Dimensione del Filetto 9/16 ,Dimensione Filetto 9/16 ,Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Dimensione del Filetto: 9/16
  • Filetti per pollice (TPI): 12 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto