MTECS 16144D41 10UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: L24210 130
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 130
EAN / GTIN 7291075447002
Codice del produttore 5605773

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 14.4 mm, Overall Length (OAL) 105 mm, Passo del filetto (TP) 2.54 mm, Dimensione del Filetto 3/4, Dimensione Filetto 3/4, Dimensione del Filetto 3/4, Dimensione Filetto 3/4, Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 14.4 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 105 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 2.54 mm
  • Dimensione del Filetto 3/4
  • Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 41.5 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello