ADKW 150502X45 PDR ID5 Inserti con singolo riporto in PCD, per lavorazioni di alluminio

Codice art.: L24200 28
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24200 28
EAN / GTIN 7291075216646
Codice del produttore 5695991

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 16.18 mm, Spessore inserto (S) 5.83 mm, Larghezza inserto (W1) 9.6 mm

Proprietà:

  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.18 mm
  • Spessore inserto (S) 5.83 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 1

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello