EB-A4 10-10C10E66 IC900 Frese in metallo duro integrale a testa tonda con 4 eliche a 30°

Codice art.: L24180 89
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
    Serie SOLIDMILL Tec Line
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 89
    EAN / GTIN 7291075013146
    Codice del produttore 5651075

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 66 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
    • Diametro della fresa (DC) 10 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
    • Overall Length (OAL) 66 mm
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello