EB-A4 03-04C06E50 IC900 Frese in metallo duro integrale a testa tonda con 4 eliche a 30°

Codice art.: L24180 87
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
    Serie SOLIDMILL Tec Line
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 87
    EAN / GTIN 7291075013115
    Codice del produttore 5651072

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 48 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
    • Diametro della fresa (DC) 3 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
    • Overall Length (OAL) 48 mm
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello