ECD-S2 030/90C03-38 IC900 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: L24180 63
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 63
    EAN / GTIN 7291075344066
    Codice del produttore 5623295

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1.37 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 38 mm, Lunghezza utile (LU) 6 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
    • Diametro della fresa (DC) 3 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 1.37 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Overall Length (OAL) 38 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 6 mm

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello