EB040A12-4C04 IC902 Frese in MD integrale a testa tonda, con 4 eliche a 30°

Codice art.: L24180 2877
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Ball-nosed slot drill

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 2877
    EAN / GTIN 7291075084818
    Codice del produttore 3383866

    Descrizione

    Descrizione:

    • Frese BallNose
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 4 mm
    • Diametro della fresa (DC): 4 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX): 12 mm
    • Flute Count (NOF): 4
    • Overall Length (OAL): 50 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 4 mm
    • Raggio dellinserto (RE): 2 mm
    • Diametro della fresa (DC): 4 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX): 12 mm
    • Flute Count (NOF): 4
    • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
    • Overall Length (OAL): 50 mm
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello