EBSI-A-3 375-437-C375 Frese a candela IC900 a 3 eliche a 30°, punte a sfera corte in metallo duro integrale

Codice art.: L24180 2725
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 2725
    EAN / GTIN 7291075120615
    Codice del produttore 3432002

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese BallNose ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 3/8″ ,Decimale Equivalente 0.375″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.437″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
    • Raggio dellinserto (RE): 0.187″
    • Diametro della fresa (DC): 3/8″
    • Decimale Equivalente: 0.375″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.437″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
    • Overall Length (OAL): 3″
    • Tipo di Stelo: Round

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello