EB-A2 030-045/12C6M50 IC903 Frese in metallo duro integrale a testa tonda per apertura cave. 2 eliche a 30°.

Codice art.: L24180 2704
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 2704
    EAN / GTIN 7291075189582
    Codice del produttore 5650339

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 50 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Diametro della fresa (DC) 3 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
    • Neck Diameter (DN) 2.85 mm
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 12 mm

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello