EB-A2 020-030/14C4M50 IC903 Frese in metallo duro integrale a testa tonda per apertura cave. 2 eliche a 30°.

Codice art.: L24180 2697
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 2697
    EAN / GTIN 7291075189520
    Codice del produttore 5650331

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 50 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Diametro della fresa (DC) 2 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
    • Neck Diameter (DN) 1.93 mm
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 14 mm

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello