ECF D-5/45-4C12 IC900 Frese per smussi

Codice art.: L24180 2666
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 2666
    EAN / GTIN 7291075005035
    Codice del produttore 5621186

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Diametro della fresa (DC) 2 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Overall Length (OAL) 83 mm
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello