ECD-S2 120/90C12-73 IC08 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: L24180 2348
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 2348
    EAN / GTIN 7291075344059
    Codice del produttore 5623294

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 5.47 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 73 mm, Lunghezza utile (LU) 24 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Diametro della fresa (DC) 12 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 5.47 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Overall Length (OAL) 73 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 24 mm

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello