ECI-B-4 188-500-C188 IC900 4 eliche a 45°, lunghezza media, frese in metallo duro integrale

Codice art.: L24180 2306
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2306
EAN / GTIN 7291075000412
Codice del produttore 5620951

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.187″ ,Diametro della fresa (DC) 0.188″ ,Decimale Equivalente 0.188″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1/2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.187″
  • Diametro della fresa (DC): 0.188″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.188″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello