ECI-E-3 375-750-W375 IC900 3 eliche a 38°, lunghezza media, frese in metallo duro integrale

Codice art.: L24180 2211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 2211
    EAN / GTIN 7291075120424
    Codice del produttore 5620896

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 3/8″ ,Decimale Equivalente 0.375″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
    • Diametro della fresa (DC): 3/8″
    • Decimale Equivalente: 0.375″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
    • Overall Length (OAL): 2-1/2″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Tipo di Stelo: Weldon

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello