ECI-A-2 250-500-C250 Frese a candela in metallo duro integrale IC900 a 2 eliche a 30°, taglio centrale

Codice art.: L24180 2161
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 2161
    EAN / GTIN 7291075004458
    Codice del produttore 5620879

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1/4″ ,Decimale Equivalente 0.25″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1/2″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
    • Diametro della fresa (DC): 1/4″
    • Cutting Diameter Tolerance: e8
    • Decimale Equivalente: 0.25″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
    • Flute Count (NOF): 2
    • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0028 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
    • Overall Length (OAL): 2-1/2″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Tipo di Stelo: Round

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello