ECI-E-4R 438-750-C020 Frese in metallo duro integrale IC900 a 4 eliche a 38° di elica di lunghezza media con raggi assortiti

Codice art.: L24180 2097
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2097
EAN / GTIN 7291075004199
Codice del produttore 5623115

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.438″ ,Diametro della fresa (DC) 0.438″ ,Decimale Equivalente 0.438″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-3/4″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.438″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.02″
  • Diametro della fresa (DC): 0.438″
  • Decimale Equivalente: 0.438″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-3/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello