EFSI-E44 312-625C312CF2,5 IC900 Combinazione di frese in metallo duro integrale per sgrossatura e finitura con passo variabile per la fresatura senza vibrazioni

Codice art.: L24180 2086
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINISHRED
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2086
EAN / GTIN 7291075272437
Codice del produttore 5622713

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Decimale Equivalente 0.312″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 5/8″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.012″
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5/8″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "FINISHRED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello