EBI-A-4 750-1,5-C750 Frese a candela a 4 eliche in metallo duro integrale IC900

Codice art.: L24180 2073
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2073
EAN / GTIN 7291075103335
Codice del produttore 5620373

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Decimale Equivalente 0.75″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1-1/2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 3/8″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Decimale Equivalente: 0.75″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/2″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello